Prodotti /

Cod. Rexel
LWHRA502CA230K4
Cod. Produttore
HRA502CA230K4
Cod. EAN
8013975322307

Informazioni di prodotto

Relè miniaturizzato affidabile e versatile, ideale per installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice su guida DIN o a vite
  • Collegamenti a molla con morsetti a vite per fissaggio sicuro
  • Indicatore LED e pulsante di test integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a commutazione rapida e precisa
  • Alta durata meccanica ed elettrica per affidabilità nel tempo
  • Funzionamento stabile fino a 230 VAC con corrente nominale 8 A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè assemblato miniaturizzato con indicatore di stato a LED e attuatore meccanico, progettato per funzionare a 230 VAC con corrente nominale di 8 A. Presenta una configurazione dei contatti 2C/O (due contatti invertitori) realizzati in materiale Ag/Ni, con tensione nominale di isolamento di 250 V e corrente massima istantanea di 10 A. Il relè offre elevata durata meccanica fino a 10 milioni di cicli e una vita elettrica di 50.000 cicli a carico AC1. Il tempo di commutazione è inferiore a 15 ms sia per la chiusura che per l’apertura. L’azionamento è polarizzato e monostabile, con collegamento elettrico a molla e morsetti a vite per un fissaggio sicuro. È dotato di indicatore LED e pulsante meccanico di test, oltre a segnalatore meccanico della posizione dei contatti. Il montaggio è possibile su guida DIN da 35 mm o tramite viti, con ampia tolleranza di temperatura operativa da -40 a +70 °C e di stoccaggio da -40 a +85 °C. La sezione minima del conduttore supportata è 0,5 mm² e la massima 2,5 mm². Questo relè è conforme alla norma IEC/EN 61810 ed è ideale per applicazioni di commutazione elettrica affidabile in ambito industriale ed elettrico.

corrente nominale

8 A

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V