Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSD1A320BDC1
Cod. Produttore
SSD1A320BDC1
Cod. EAN
3606489807771

Informazioni di prodotto

Relè statico 20A 48-600Vac 4-32Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a stato solido per montaggio su guida DIN appartiene alla gamma di relè a stato solido Harmony di Schneider Electric. Il relè si monta su guida DIN da 35 mm e viene fornito con un dispositivo di montaggio sicuro. Relè con potenza nominale di 20A con configurazione del tipo di relè e commutazione a zero di tensione. Il relè monofase presenta un dissipatore di calore integrato IP20 e una protezione da sovratensione transitoria integrata. È controllato da un ingresso da 4 V DC a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 V AC a 600 V AC. Dispone inoltre di un indicatore LED dello stato della tensione di ingresso e di un'etichetta a clip per una facile identificazione. Peso 0,280 g; dimensioni: 22,5 mm di larghezza, 116,6 mm di profondità, 93,2 mm di altezza. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Il relè è conforme alle norme internazionali come EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 NA 14-13 e possiede certificazioni come UL e CSA. Oltre al collegamento a vite standard per l'ingresso e l'uscita, lagamma SSD fornisce ulteriori opzioni di cablaggio, come connettori di ingresso a molla o a vite collegabili e terminali di uscita a gabbia telescopici o con morsetto.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

1

adatto per installazione in serie

Serie

Harmony_Solid_State_Relays

Produttore

Relè statico 20A 48-600Vac 4-32Vdc