› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG MOD. SI

Cod. Rexel CX1157954
Cod. Produttore 1157954
Cod. EAN 4063151163617

Informazioni principali

  • Serie: SR
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 3 aperti a riposo
  • Contatti: 1 normalmente chiuso
  • Guida forzata: conforme DIN EN 61810-3
  • Tipo contatti: oro multistrato
  • Tipo relè: sicurezza
  • Configurazione: 3X1AU/1X2AU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza con contatti a guida forzata conformi alla norma DIN EN 61810-3 (tipo A), per tensione di ingresso di 24 V DC, con contatto in oro multistrato, 3 contatti aperti a riposo e 1 contatti normalmente chiusi

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

13 mm

altezza

24 mm

profondità

40 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG MOD. SI