Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35UA13MW
Cod. Produttore
RM35UA13MW
Cod. EAN
3389119405317

Informazioni di prodotto

Relè controllo tensione multifunzione RM35-U - intervallo: 15..600 VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di misura e controllo multifunzione Harmony Control RM35-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione. Ha un campo di misura di 15-600 V ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

sottotensione trifase possibile

sovratensione trifase possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 240 V

intervallo di misura della tensione 1

15 V 600 V

max. ritardo all’eccitazione ammesso

30 s

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.3 s

Serie

Harmony_Control_Relays

numero di contatti invertitori

2

valore d’intervento tensione

15 V 600 V

Produttore

Relè controllo tensione multifunzione RM35-U - intervallo: 15..600 VAC