› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

REL-PR2- 24DC/2X21

Cod. Rexel CX2902985
Cod. Produttore 2902985
Cod. EAN 4046356727815

Informazioni principali

  • Velocità trasmissione: 100 MBit/s
  • Protezione differenziale: 4 kV
  • Tipo isolatore: Passivo
  • Connessione: 2 connettori M12 D
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Funzione: Separazione galvanica
  • Serie: FL ISOLATOR 100-M12
  • Categoria: Isolatore ETH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore di rete passivo per separazione galvanica nelle reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Connessione Ethernet mediante due connettori femmina M12 (codifica D).

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

REL-PR2- 24DC/2X21