› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR- 24DC/21HC/MS

Cod. Rexel CX2966210
Cod. Produttore 2966210
Cod. EAN 4017918130671

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 1 contatto aperto
  • Montaggio: Guida NS 35/7.5
  • Connessione: Vite
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Serie: PLC-RSC
  • Funzione: Output

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di output, composto da morsetto base PLC-BSC...ACT con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7.5, 1 contatto aperto a riposo, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

REL-MR- 24DC/21HC/MS