› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR- 24DC/21HC AU RELE

Cod. Rexel CX2961545
Cod. Produttore 2961545
Cod. EAN 4017918937942

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Contatto in oro multistrato
  • Adatto a correnti elevate
  • Formato: miniatura a innesto
  • Serie: MR
  • Uso: relè di potenza
  • Applicazione: corrente permanente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato per elevate correnti permanenti, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

15,6 ... 57,6 V

REL-MR- 24DC/21HC AU RELE