› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR- 24DC/21/MS REL

Cod. Rexel CX2909642
Cod. Produttore 2909642
Cod. EAN 4055626377674

Informazioni principali

  • Tipo: Relè potenza miniatura
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 1 scambio
  • Azionamento: Manuale
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: MR
  • Utilizzo: Contatto potenza
  • Applicazione: Automazione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, azionamento manuale, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

16 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

14,4 ... 66 V

REL-MR- 24DC/21/MS REL