› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR- 24DC/21-21/MS

Cod. Rexel CX2966278
Cod. Produttore 2966278
Cod. EAN 4017918131029

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Connessione: a vite
  • Relè: miniatura innesto
  • Contatto: 1 scambio dorato
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Serie: PLC-BSC.../21
  • Applicazione: interfaccia relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto dorato, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,011 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,4 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,4 ... 33,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,4 ... 33,6 V

REL-MR- 24DC/21-21/MS