› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR-230AC/21HC/MS

Cod. Rexel CX2967992
Cod. Produttore 2967992
Cod. EAN 4017918820749

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 48 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Funzione: Relè a stato solido
  • Montaggio: Miniatura a innesto
  • Isolamento: Optoaccoppiatore
  • Serie: OPT
  • Applicazione: Comando elettronico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di ingresso, 1 contatto aperto a riposo tensione di ingresso: 5 V DC

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

REL-MR-230AC/21HC/MS