› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR-230AC/21HC AU/MS

Cod. Rexel CX2966265
Cod. Produttore 2966265
Cod. EAN 4017918131036

Informazioni principali

  • Serie: PLC-RSC
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Connessione: a vite
  • Relè: miniatura a innesto
  • Contatto: universale dorato
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Applicazione: PLC-interface

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto universale dorato, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,009 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

REL-MR-230AC/21HC AU/MS