› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR-120AC/21HC/MS

Cod. Rexel CX2967879
Cod. Produttore 2967879
Cod. EAN 4017918190569

Informazioni principali

  • Ingresso: 120 V AC/110 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente uscita: 0,75 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Tipo relè: stato solido miniatura
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Connessione: a vite
  • Serie: PLC-INTERFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,75 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

REL-MR-120AC/21HC/MS