› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR-120AC/21-21/MS

Cod. Rexel CX2967989
Cod. Produttore 2967989
Cod. EAN 4017918820763

Informazioni principali

  • Serie: OPT
  • Tensione ingresso: 5 V DC
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Tipo: Relè stato solido
  • Montaggio: A innesto
  • Dimensioni: Miniatura
  • Funzione: 2 optoaccoppiatori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo tensione di ingresso: 5 V DC

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

REL-MR-120AC/21-21/MS