› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-MR-110DC/21-21

Cod. Rexel CX2954154
Cod. Produttore 2954154
Cod. EAN 4017918084813

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 12-60 V DC
  • Corrente max: 3 A
  • Tipo: Relè stato solido
  • LED di segnalazione integrato
  • Protezione ingressi e uscite
  • Serie: EMG 17-OV
  • Applicazione: Optoaccoppiatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-60 V DC/max. 3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

12 ... 60 V

REL-MR-110DC/21-21