› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU

Cod. Rexel CX2903278
Cod. Produttore 2903278
Cod. EAN 4046356731652

Informazioni principali

  • Serie: RIF-4-RPT
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatti: 3 contatti scambio
  • Connessione: Push-in
  • Composizione: Base relè + leva
  • Funzione: Modulo portarelè
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Uso: Controllo potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 3 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,06 A

larghezza

43 mm

altezza

111 mm

profondità

90 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU