› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-IR4/120AC/4X21/EX RELE ATEX

Cod. Rexel CX2909744
Cod. Produttore 2909744
Cod. EAN 4055626379937

Informazioni principali

  • Serie: RT III
  • Tensione ingresso: 120 V AC
  • Contatti: 4 di scambio
  • Segnalazione: meccanica stato
  • Polarità: non polarizzato
  • Omologazioni: ATEX/IECEx
  • Zona: Zona 2, Classe I Div. 2
  • Montaggio: innesto su basi RIF-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè industriali a innesto, RT III con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, segnalazione meccanica di stato, polarità: non polarizzato, tensione d’ingresso: 120 V AC, coordinati con basi RIF-2.../EX omologate secondo ATEX/IECEx (Zona 2) e Zona Ex Classe I, Div. 2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,013 A

larghezza

21,2 mm

altezza

27,5 mm

profondità

35,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

93,6 ... 165,6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

93,6 ... 165,6 V

REL-IR4/120AC/4X21/EX RELE ATEX