› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-IR2/LDP- 48DC/2X21

Cod. Rexel CX2903668
Cod. Produttore 2903668
Cod. EAN 4046356758215

Informazioni principali

  • Serie: IR2
  • Tensione ingresso: 230 V AC
  • Contatti: 2 di scambio
  • Tipo: Relè industriale
  • Contatti potenza: innesto
  • LED stato: presente
  • Tasto prova: incluso
  • Segnalazione meccanica: stato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione d’ingresso: 230 V AC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

21,2 mm

altezza

27,5 mm

profondità

35,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 317,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 317,4 V

REL-IR2/LDP- 48DC/2X21