› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21

Cod. Rexel CX2903359
Cod. Produttore 2903359
Cod. EAN 4046356732925

Informazioni principali

  • Serie: RIF-0-RPT
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto in chiusura
  • Connessione: push-in
  • Relè: contatti dorati multistrato
  • Base relè con espulsore
  • Montaggio: modulo portarelè
  • Uso: 1AU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatti dorati multistrato. Esecuzione contatti: 1 contatto in chiusura. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

93 mm

profondità

66 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 36 V

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21