› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL-IR2/100AC/2X21

Cod. Rexel CX2941659
Cod. Produttore 2941659
Cod. EAN 4017918080563

Informazioni principali

  • Ingresso: 120 V DC
  • Uscita: 3 - 48 V DC
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Morsetto a relè stato solido
  • Protezione: Optoaccoppiata
  • Serie: DEK-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 120 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

REL-IR2/100AC/2X21