› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

REL-IR/LDP- 48DC/4X21AU

Cod. Rexel CX2902851
Cod. Produttore 2902851
Cod. EAN 4046356689229

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore per sensori
  • Connessione: a vite
  • Configurazione: DIP switch/software
  • Compatibilità: termocoppie
  • Serie: MINI MCR-TC-UI-NC
  • Funzione: configurabile
  • Applicazione: sensori temperatura
  • Montaggio: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore per sensori di temperatura configurabile per il collegamento di termocoppie. Configurabile mediante DIP switch oppure con funzionalità ampliata mediante software. Connessione a vite, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

peso

0,1178 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 V ... 5 V

intervallo di misura

-250 ... 2500 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

REL-IR/LDP- 48DC/4X21AU