› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

REL-IR/LDP-110DC/2X21

Cod. Rexel CX2901646
Cod. Produttore 2901646
Cod. EAN 4046356622806

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 MBit/s
  • Connettori: 2 RJ45 femmina
  • Categoria: CAT5e
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: IP20
  • Collegamento schermatura: jumper su guida DIN
  • Struttura: 1:1
  • Serie: FL-PP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch panel, due connettori femmina RJ45 (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1

REL-IR/LDP-110DC/2X21