› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

REL-IR/L- 24AC/4X21AU

Cod. Rexel CX2903241
Cod. Produttore 2903241
Cod. EAN 4046356729703

Informazioni principali

  • Corrente max: 20 A
  • Ingressi corrente: 8 canali
  • Ingresso digitale: 1 canale
  • Interfaccia: modulo comunicazione
  • Misurazione tensione: inclusa
  • Applicazione: impianti fotovoltaici
  • Serie: SCK
  • Funzione: monitoraggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di misurazione SCK per il monitoraggio di impianti fotovoltaici, 8 x misurazione corrente fino a 20 A, 1 x ingresso digitale, interfaccia per modulo di comunicazione SCK, interfaccia per modulo di misurazione tensione

Caratteristiche tecniche

valore finale dell'intervallo di misura corrente

20 A

REL-IR/L- 24AC/4X21AU