Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653190360000
Cod. Produttore
653190360000
Cod. EAN
8012823257785

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

DC

numero di contatti invertitori

1

corrente nominale

20

larghezza

32.2 mm

altezza

57.2 mm

profondità

36.5 mm