Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cassette di programmazione e distribuzione per riscaldamento /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12836
Cod. Produttore
0000012836
Cod. EAN
8010300128368

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2A
  • Applicazione: Air Door
  • Funzione: Regolatore velocità
  • Serie: RVG
Regolatore di potenza a parete con comando a manopola, ideale per la regolazione continua di carichi elettrici fino a 2A. Il dispositivo monofase è caratterizzato da un design compatto e robusto, con finitura in colore grigio che si integra facilmente in diversi ambienti. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile della potenza. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità per Air Door.

corrente nominale

2 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Manopola

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

150 mm

profondità

85 mm

numero di fasi

1

regolazione continua della potenza

Tensione d'uscita

0 ... 240 V

Produttore

Regolatore velocità RVG 2A per Air Door uso civile residenziale