Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19138
Cod. Produttore
19138
Cod. EAN
8007352468900

Informazioni di prodotto

Dimmer RGB 230V grigio
Dimmer RGB 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

61 mm

codice RAL (simile)

7015

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

opaco

tensione nominale

220 V

tensione di comando

220 V

frequenza

50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di comando

manopola

utilizzabile con tasto