› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Regolatore automatico rifasamento 8 gradini serie DCRL per impianti elettrici

Cod. Rexel LWDCRL8
Cod. Produttore DCRL8
Cod. EAN 8013975214213

Informazioni principali

  • Serie: DCRL
  • Tensione ausiliaria: 100-440 VAC
  • Numero gradini: 8
  • Corrente ingresso: 1 ingresso, max 5A
  • Protezione: IP65 frontale
  • Dimensioni: 144x144x53.2 mm
  • Temperatura operativa: -20…+60 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC/EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: REGOLATORE AUTOMATICO DI RIFASAMENTO, SERIE DCRL, 8 GRADINI

Caratteristiche tecniche

larghezza

144 mm

altezza

144 mm

profondità

44 mm

numero di fasi

2

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

7

Numero contatti di commutazione

1

soglia di intervento regolabile per Cos-Phi

-0,5 ... 0,5

tensione nominale

100 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 440 V

Frequenza d'esercizio nominale

45 ... 66 Hz

corrente di misura

0,025 ... 6 A

Regolatore automatico rifasamento 8 gradini serie DCRL per impianti elettrici