› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Regolatore portata 30 mc/h diametro 80 ventilazione civile

Cod. Rexel VR22325
Cod. Produttore 0000022325
Cod. EAN 8010300223254

Informazioni principali

  • Portata: 30 mc/h
  • Diametro: 80 mm
  • Serie: VR22325

Descrizione del prodotto

Regolatore di flusso aria con diametro 30, progettato per il collegamento a condotti. Realizzato in materiale resistente di tipo specifico "Altro", consente una regolazione manuale semplice ed efficace grazie al comando a mano. Ideale per applicazioni di ventilazione e distribuzione dell’aria, garantisce un controllo preciso del flusso d’aria all’interno degli impianti elettrici e di condizionamento. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Regolatore di portata 30 mc/h, diametro 80.

Caratteristiche tecniche

collegamento

Estremità Condotto

lunghezza

50 mm

comando

Mano

materiale

Altro

Lunghezza di lavoro

20 mm

Diametro nominale del condotto

80 mm

Larghezza nominale del condotto

80 mm

Altezza nominale del condotto

80 mm

Regolatore portata 30 mc/h diametro 80 ventilazione civile