Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Cod. Rexel
LWDCRG8
Cod. Produttore
DCRG8
Cod. EAN
8013975202012
Descrizione del produttore: REGOLATORE AUTOMATICO DI RIFASAMENTO, SERIE DCRG, 8 GRADINI, ESPANDIBILE FINO A 24

larghezza

144 mm

altezza

144 mm

profondità

44 mm

numero di fasi

3

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

7

Numero contatti di commutazione

1

soglia di intervento regolabile per Cos-Phi

-0,5 ... 0,5

tensione nominale

100 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 415 V

Frequenza d'esercizio nominale

45 ... 66 Hz

corrente di misura

0,025 ... 6 A

Produttore

Regolatore automatico rifasamento 8 gradini espandibile fino 24 gradi serie DCRG