Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Cod. Rexel
LWDCRL5
Cod. Produttore
DCRL5
Cod. EAN
8013975208953
Descrizione del produttore: REGOLATORE AUTOMATICO DI RIFASAMENTO, SERIE DCRL, 5 GRADINI

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

73,5 mm

numero di fasi

2

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Numero contatti di commutazione

1

soglia di intervento regolabile per Cos-Phi

-0,5 ... 0,5

tensione nominale

100 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 440 V

Frequenza d'esercizio nominale

45 ... 66 Hz

corrente di misura

0,025 ... 6 A

Produttore

Regolatore automatico rifasamento 5 gradini espandibile serie DCRL per impianti elettrici