› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Regolatore automatico rifasamento 3 gradini serie DCRL per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel LWDCRL3
Cod. Produttore DCRL3
Cod. EAN 8013975210512

Informazioni principali

  • Serie: DCRL
  • Tensione ausiliaria: 100-440 VAC
  • Ingressi di corrente: 1 ingresso, max 5A
  • Uscite relè: 3 (2NA + 1 scambio)
  • Grado di protezione: IP54 frontale
  • Dimensioni: 96x96x73.5 mm
  • Temperatura funzionamento: -20°C...+60°C
  • Omologazioni: cULus, EAC, RCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: REGOLATORE AUTOMATICO DI RIFASAMENTO, SERIE DCRL, 3 GRADINI

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

73,5 mm

numero di fasi

2

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

1

soglia di intervento regolabile per Cos-Phi

-0,5 ... 0,5

tensione nominale

100 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 440 V

Frequenza d'esercizio nominale

45 ... 66 Hz

corrente di misura

0,025 ... 6 A

Regolatore automatico rifasamento 3 gradini serie DCRL per impianti elettrici industriali