› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Regolatore rifasamento 2 gradini 380-415V controllo corrente reattiva bassa tensione

Cod. Rexel LWDCRM2
Cod. Produttore DCRM2
Cod. EAN 8013975189160

Informazioni principali

  • Voltaggio ausiliario: 380-415 VAC
  • Corrente nominale: 8A 250VAC AC1
  • Ingressi tensione: 80-528 VAC, True RMS
  • Ingressi corrente: 0.1-6 A, True RMS
  • Ritardo connessione: 1-60 s
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Dimensioni (LxAxP): 53.5 x 104.7 x 64.9 mm
  • Serie: DCRM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RELÈ PER IL CONTROLLO DELLA CORRENTE REATTIVA, SERIE DCRM. PER SISTEMI MONOFASE E TRIFASE A BASSA TENSIONE, 2 GRADINI

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

trasformatore di corrente esterno

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,1 ... 6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Regolatore rifasamento 2 gradini 380-415V controllo corrente reattiva bassa tensione