›

REB-ECOWATT (0-10V)

Cod. Rexel MESO5401304000
Cod. Produttore 5401304000
Cod. EAN 8413893259448

Informazioni principali

  • Regolatore velocità: 0-10V
  • Serie: REB-ECOWATT
  • Controllo tensione: 0-10 V
  • Applicazione: Regolazione motori
  • Tipo segnale: Analogico
  • Installazione: Standard elettrica
  • Uso: Industriale e civile
  • Compatibilità: Motori vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Speed regulator 0-10V

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

altezza

80 mm

contatto di commutazione

Serie

REB ECOWATT

REB-ECOWATT (0-10V)