Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
corrente nominale
5 A
tipo di montaggio
A parete
tipo di comando
Manopola
colore
Bianco
illuminazione
Illuminato (on)
numero di fasi
2
grado di protezione (IP)
IP54
Serie
REB 5 10
Disponibilità:
Prodotto non rendibile