›

REB-2.5 N E (INCASSO)

Cod. Rexel MESO5401273700
Cod. Produttore 5401273700
Cod. EAN 8413893076854

Informazioni principali

REB-2.5 N E (incasso)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5401273700 è un componente elettrico progettato per l’installazione ad incasso, caratterizzato da un’elevata qualità costruttiva. È realizzato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, con una struttura che facilita l’integrazione nelle pareti. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo elemento è particolarmente adatto per chi cerca soluzioni efficienti e discrete nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2,5 A

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

numero di fasi

2

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

REB N

REB-2.5 N E (INCASSO)