›

REB-2.5 N

Cod. Rexel MESO5401272900
Cod. Produttore 5401272900
Cod. EAN 8413893076830

Informazioni principali

REB-2.5 N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto REB-2.5 N è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e durature. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo performance costanti nel tempo. Questo prodotto è adatto per chi cerca soluzioni efficienti nel campo del materiale elettrico, assicurando una gestione ottimale del flusso elettrico e una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2,5 A

tipo di montaggio

A parete/incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

numero di fasi

2

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

REB N

REB-2.5 N