›

REB-10

Cod. Rexel MESO5401303200
Cod. Produttore 5401303200
Cod. EAN 8413893211002

Informazioni principali

  • Serie: REB-5-10
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente max: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Electronic speed controller
  • Codice prodotto: MESO5401303200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Electronic speed controller

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

2

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

REB 5 10

REB-10