›

REB-1 N E (INCASSO)

Cod. Rexel MESO5401271100
Cod. Produttore 5401271100
Cod. EAN 8413893076816

Informazioni principali

REB-1 N E (incasso)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: REB-1 N E è un dispositivo da incasso progettato per l'installazione elettrica, ideale per applicazioni che richiedono soluzioni integrate e discrete. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo componente è studiato per facilitare il montaggio all'interno delle pareti, offrendo un design funzionale che si adatta perfettamente a diversi ambienti elettrici. La sua configurazione consente un collegamento efficiente e stabile, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici moderni e duraturi.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1 A

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

numero di fasi

2

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

REB N

REB-1 N E (INCASSO)