›

REB-1 N

Cod. Rexel MESO5401270300
Cod. Produttore 5401270300
Cod. EAN 8413893076793

Informazioni principali

REB-1 N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modello REB-1 N, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per l'uso in impianti residenziali e industriali, offre una gestione efficiente del flusso elettrico con materiali di alta qualità. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Questo interruttore rappresenta una soluzione funzionale per il controllo e la protezione delle linee elettriche.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1 A

tipo di montaggio

A parete/incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

numero di fasi

2

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

REB N

REB-1 N