› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Accessori per lampade fluorescenti

Reattore elettronico TCI BTL 236

Cod. Rexel AITC137994/236H
Cod. Produttore 137994/236H
Cod. EAN 8010703151826

Informazioni principali

  • Serie: BTL 236
  • Tipologia: Reattore elettronico
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Applicazione: Automazione motori
  • Funzioni: Protezione e commutazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Elevata energetica
  • Installazione: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il reattore elettronico TCI BTL 236 rappresenta una soluzione affidabile e performante per l'automazione e il controllo dei motori elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una elevata efficienza energetica. La sua struttura robusta e resistente assicura protezione contro agenti ambientali e urti, grazie anche al grado di protezione IP elevato. Ideale per applicazioni industriali, questo dispositivo offre funzioni di protezione motore, commutazione e regolazione del flusso, facilitando un funzionamento sicuro e ottimizzato. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la possibilità di installazione versatile lo rendono adatto a molteplici contesti di utilizzo. La tecnologia avanzata e l'attenzione ai dettagli di questo reattore elettronico assicurano un'elevata precisione e affidabilità, contribuendo al miglioramento delle performance complessive degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Reattore elettronico TCI BTL 236
€ 22,83 x 1 pz.
(pz.)