Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4827R
Cod. Produttore
GWD4827R
Cod. EAN
8011564722163

Informazioni di prodotto

RD2-30 RESTART+IDP 2P 40A 0,03 A 3M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50 Hz

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

grado di protezione (IP)

IP20

dimensione (secondo DIN 43880)

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

72 mm

Serie

POWER,RESTART___AUTOTEST

Produttore

RD2-30 RESTART+IDP 2P 40A 0,03 A 3M

€ 254,84 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.