Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5021294
Cod. Produttore
5021294
Cod. EAN
4012195901273

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per impianti parafulmine con materiali conformi alle norme CEI EN 62305, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al conduttore rotondo semirigido
  • Risparmio di tempo con materiali conformi e pronti all'uso
  • Adatto a diverse applicazioni secondo CEI EN 62561-2

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro i fulmini
  • Materiali certificati per garantire sicurezza e durata
  • Risparmio energetico derivante da un impianto efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: semirigido (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 8 ALU-T: per torsione (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 10 ALU: alluminio puro (E-Al corrisponde a DIN 48801) • AL e ALMgSi non idonei per posa diretta sopra o internamente all' intonaco, malta o calcestruzzo e neanche nel terreno

sezione del conduttore

50 mm²

Protezione della superficie

Non trattato

peso

13,5 CHILOGRAMMI_100METRI

diametro del conduttore

8 mm

materiale del conduttore

Alluminio

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

caratteristica del materiale

Morbido

Diametro esterno incl. fodero / copertura

8 mm

Produttore

RD 8-ALU-T TONDO 8 IN ROTOLI DA 1