› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RC3-120-230UC

Cod. Rexel CX2800929
Cod. Produttore 2800929
Cod. EAN 4046356690638

Informazioni principali

  • Serie: PT-BE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 1/6-2/4 A
  • Connessione: Push-in
  • Tipo prodotto: Elemento base
  • Uso: interruttore protezione
  • Montaggio: interno
  • Certificazioni: non indicate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento base con connessione Push-in per interruttore di protezione CB ...

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,3 mm

altezza

90 mm

profondità

46,7 mm

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Elemento base

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C

RC3-120-230UC