Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7007063
Cod. Produttore
7007063
Cod. EAN
4012195047469

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva verticale 90°
  • Compatibilità: Canali portacavi
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Serie: RBV 620 F FS
  • Posizione: In discesa
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Tutti i tipi
  • Quantità consigliata: 78

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva verticale 90° in discesa per tutti i tipi di canali portacavi con altezza del bordo di 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Adatto per l'integrità del circuito

per collegamento con viti

Produttore

RBV 620 F FS CURVA VERTICALE 90 IN