Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP7007322
Cod. Produttore
7007322
Cod. EAN
4012195711766

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RBV 140 S FS CURVA VERTICALE 90
  • Angolo curva: 90° verticale
  • Compatibilità: per passerelle
  • Bordo passerella: 110 mm
  • Tipo curva: in salita
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: RBV 140 S FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva verticale 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo di 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

110 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

per collegamento con viti

Produttore

RBV 140 S FS CURVA SALIRE 90