Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP7007362
Cod. Produttore
7007362
Cod. EAN
4012195711841

Informazioni di prodotto

  • Altezza bordo: 110 mm
  • Curva: verticale 90°
  • Compatibilità: canali portacavi
  • Tipo: discesa
  • Serie: RBV 140 F FS
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva verticale a 90° in discesa per tutti i tipi di canali portacavi con altezza del bordo di 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

110 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

per collegamento con viti

Produttore

RBV 140 F FS CURVA SCENDERE 90