Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7001800
Cod. Produttore
7001800
Cod. EAN
4012196819379

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° orizzontale
  • Adatta a passerelle 85 mm
  • Altezza bordo 85 mm
  • Serie: RB 90 830 FS
  • Materiale resistente
  • Installazione facile
  • Uso industriale
  • Quantità consigliata: 72

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90°, orizzontale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm

cambio di direzione

Orizzontale

per collegamento con viti

Produttore

RB 90 830 FS CURVA A 90 ORIZZ., CO