Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6036560
Cod. Produttore
6036560
Cod. EAN
4012197343101

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° per diramazione
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Montaggio senza viti
  • Morsetti doppi o vite
  • Viti testa tonda FRS
  • Dadi con rondelle M6
  • Uso in ambiente interno
  • Serie: EKS, IKS, MKS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva di 90° per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,8 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Adatto per l'integrità del circuito

per collegamento con viti

per collegamento senza viti

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series

Produttore

RB 90 610FS CURVA 90 A ORIZZONTALE