Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7124438
Cod. Produttore
7124438
Cod. EAN
4012196688647

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° posa orizzontale
  • Compatibile canaline RKS 605
  • Serie: RB 90 605 FT
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Dimensioni compatte
  • Adatta uso industriale
  • Alta durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90° per la posa orizzontale di canaline di tipo RKS 605.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Orizzontale

per collegamento con viti

Produttore

RB 90 605 FT CURVA 90 ORIZZONTALE