Descrizione del prodotto
Corpo in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato. Verniciatura in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV e antingiallimento. Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo ad innesto rapido e collari di protezione anticaduta della lampada, attacco G13. Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz, cavetto rigido sezione 0,50 mm² con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo norme CEI 20-20, morsettiera 2P+T con massima sezione conduttori ammessa 2,5 mm². Dotazione comprende nottolino di fissaggio in nylon e morsettiera di alimentazione con tegolino per installazione a plafone o parete. Prodotto conforme alle norme EN60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e IK07, certificato IMQ ed ENEC. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Disponibile anche in versione emergenza con autonomia di 60 minuti e ricarica automatica della batteria. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6503 FL 2X18 CN BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.