Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23753709
Cod. Produttore
23753709
Cod. EAN
8012952031201

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 2x58W
  • Tipo lampada: T8
  • Serie: Rapid System
  • Protezione: IP20
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 6501 mm
  • Certificazioni: CE
La plafoniera RAPID SYSTEM T8 6501 FL è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da un corpo di colore bianco, progettato per ospitare due sorgenti luminose. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme, grazie alla sua capacità di supportare due lampade T8 da 58 watt ciascuna. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi ambienti, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X58 CEL-El catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Plafoniera LED RAPID SYSTEM T8 2x58W bianco per interni